Synchronní strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM VCH / typ C, TiN, M: M6

Artiklové číslo: 139230 M6
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
196 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E-PM
Vnitřní chlazení ano
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 6 mm
Stoupání závitu 1 mm
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 5,55 mm
Celková délka L 80 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 4,9 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Tvar náběhu C
Použití typu otvoru Průchozí otvor; slepý otvor
Počet upínacích drážek 5
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, radiální
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00601005
Formulář záznamu Typ B
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 69 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Druh závitu M
Závit D M6
Třída tolerance závitu ISO 2X 6HX
Průměr naříznutí 5,35 mm
Délka závitořezné části Lc 11 mm
Délka naříznutí 2,49 mm
Úhel naříznutí 9 stupně
Počet břitů 5
Směr šroubovice Neutrální rovné
Provedení řezných dílů S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr) 2,5; 2,5
Průměr jádrového otvoru 5,55 mm
Normalizovaná délka L 80 mm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-PM
Povlak TiN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 15 mm
Hmotnost 18 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Tvářecí závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139230 M6
EAN / GTIN 4045197446961
Číslo výrobce 139230 M6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
48
Hliník (krátké třísky)
N
48
Al > 10% Si
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
50
Ocel < 750 N/mm²
P
42
Ocel < 900 N/mm
P
40
Ocel < 1100 N/mm²
P
37
Ocel < 1400 N/mm
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
40
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Speciální 6úhelníková geometrie a stopka dle DIN 1835-B pro použití u strojů se synchronizovaným pohonem vřetena. S mazacími drážkami; optimální mazací efekt i u hlubších závitů.
Inovační 6hranný tvar umožňuje široké spektrum použití. Multifunkční struktura vrstev dosahuje maximální životnosti i u vysoce pevných materiálů při použití u houževnatých materiálů.
S vnitřním přívodem chladicího média postranními drážkami; umožňuje maximální životnost.

Poznámka:

Pro použití na synchronních vřetenech zaručuje závitořezné rychlovýměnné sklíčidlo GARANT č. 338100 − 338121 s minimálním délkovým vyrovnáním (MDV) bezpečný proces obrábění.