Gwintowniki maszynowe bezwiórowe, do obrabiarek synchronizowanych, z rowkami smarnymi HSS-E-PM chłodz. wewn. / kształt C, TiN, M: M12

Nr art.: 139230 M12
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
122 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HSS-E-PM
Chłodzenie wewnętrzne
tak
Średnica nominalna gwintu metrycznego D
12 mm
Skok gwintu
1,75 mm
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna
11,2 mm
Długość całkowita L
110 mm
Średnica trzonka DS
12 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □
9 mm
Kąt boku zarysu gwintu
60 stopni
Kształt nakroju
C
Zastosowanie rodzaju otworu
Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Liczba rowków wiórowych
5
Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01201005
Kształt uchwytu
Kształt B
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Długość chwytu LS
93 mm
Olej
nadaje się
Wykonanie chwytu
HB
Środek chłodząco-smarowy
tak
Rodzaj gwintu
M
Sprawdziany do gwintu UNF D
M12
Klasa tolerancji gwintu
ISO 2X 6HX
Średnica nakroju
10,9 mm
Długość elementu do gwintowania Lc
17 mm
Długość nakroju
4,93 mm
Kąt nacięcia
9 stopni
Liczba ostrzy
5
Kierunek skrętu
Neutralne, proste
Wersja części skrawającej
Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia
Do głębokości (średnica x)
2,5; 2,5
Średnica otworu pod gwint
11,2 mm
Długość standardowa L
110 mm
Grupa skrawania
M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HSS-PM
Powłoka
TiN
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
30 mm
Masa
102 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Norma
Werksnorm
Proces obróbki
Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy
zielony
Rodzaj produktu
Gwintowniki bezwiórowe
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139230 M12
EAN / GTIN 4045197446992
Numer producenta 139230 M12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
48
aluminium (dające krótki wiór)
N
48
Al > 10% Si:
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
50
Stal < 750 N/mm²
P
42
Stal < 900 N/mm²
P
40
Stal < 1100 N/mm²
P
37
Stal < 1400 N/mm²
P
27
Stal INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
40
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Specjalna geometria wieloboczna i chwyt wg DIN 1835-B do zastosowania w obrabiarkach zesynchronizowanym napędem wrzecion.
Z rowkami smarnymi - optymalne smarowanie również przy głęb. gwintach.
Nowatorski kształt wieloboczny umożliwia różnorakie zastosowanie. Wielofunkcyjna struktura warstwowa zapewnia maksimum trwałości, również w przypadku materiałów o wysokiej wytrzymałości i sztywnym zamocowaniu.
wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa przez boczne rowki zapewnia maksymalną trwałość.
wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa przez boczne rowki zapewnia maksymalną trwałość.

Wskazówka:

W zastosowaniach we wrzecionach synchronizowanychuchwyt szybkowymienny do gwintowaniaGARANT nr 338100-338121, z minimalną kompensacją długości (MLA),zapewnia wysoką niezawodność procesu obróbki.