Gwintowniki maszynowe bezwiórowe, z rowkami smarnymi 6HX, TiAlN, M: M4

Nr art.: 139171 M4
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
525 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu
M
Materiał skrawający
HSS-E-PM
Powłoka
TiAlN
Sprawdziany do gwintu UNF D
M4-6HX
Skok gwintu
0,7 mm
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna
3,7 mm
Długość całkowita L
64,785 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □
3,4 mm
Średnica trzonka DS
4,5 mm
Klasa tolerancji gwintu
ISO 2X 6HX
Zastosowanie rodzaju otworu
Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Liczba rowków wiórowych
4
Kąt boku zarysu gwintu
60 stopni
Kształt nakroju
C
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL00452105
Kształt uchwytu
Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
4,5 mm
Sposób mocowania
Czop
Klasa tolerancji uchwytu
h9
Długość chwytu LS
50 mm
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Średnica nominalna gwintu metrycznego D
4 mm
Średnica nakroju
3,57 mm
Długość elementu do gwintowania Lc
13 mm
Długość nakroju
3,525 mm
Kąt nacięcia
9 stopni
Liczba ostrzy
4
Kierunek skrętu
Neutralne, proste
Kąt pochylenia linii śrubowej
0 stopni
Wersja części skrawającej
Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia
Do głębokości (średnica x)
3; 3
Średnica otworu pod gwint
3,7 mm
Wzmocniony trzonek
tak
Długość standardowa L
63 mm
Grupa skrawania
N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HSS-PM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
12 mm
Masa
8 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Norma
DIN 2174
Proces obróbki
Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy
żółty
Rodzaj produktu
Gwintowniki bezwiórowe
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139171 M4
EAN / GTIN 4045197541819
Numer producenta 139171 M4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
42
aluminium (dające krótki wiór)
N
42
Al > 10% Si:
N
28
Stal < 500 N/mm²
P
32
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Z rowkami smarnymi - optymalne smarowanie również przy głębokich gwintach.
klasa dokładności: ISO 2X/6HX.
nowatorski kształt wieloboczny umożliwia różnorakie zastosow. Wielofunkcyjna struktura warstwowa zapewnia maksimum trwałości , również w przypadkuobróbki materiałów o wysokiej wytrzymałości.
Specjalna powłoka z TiAlN, nadaje się bardzo dobrze do obróbki stopów aluminium.