Valssaava konekierretappi voitelu-urilla HSSE-PM muoto C 6HX M4

Tuote nro.: 139171 M4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
496 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 2174
  • Kierrenormi: DIN 13

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M4
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi DIN 2174
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
Etuviiste C
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,7 mm
Kokonaispituus L 63 mm
varren ⌀ Ds 4,5 mm
Varren nelikulmio □ 3,4 mm
Alkureiän ⌀, ohjearvo 3,7 mm
Kierteen ⌀ 4 mm
Lastu-urien määrä 4
Värirengas keltainen
Terien lkm Z 4
Kierteen syvyys 12 mm
Tuotetyyppi Kierteenmuovaustappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 139171 M4
EAN / GTIN 4045197541819

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
42
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
42
Alu > 10% Si
N
28
Teräs < 500 N/mm²
P
32
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Voitelu-urat; optimaalinen voitelutulos myös syvemmillä kierteillä.
Toleranssiluokka: ISO 2X/6HX.
Innovatiivinen monikulmainen muoto mahdollistaa laajan käyttöalueen. Monitoimisen pintarakenteen ansiosta maksimaalinen käyttöikä myös erittäin lujia materiaaleja työstettäessä.
Erityinen TiAIN-pinnoitus, soveltuu erittäin hyvin alumiiniseoksille.
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
    M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin