Gwintowniki maszynowe bezwiórowe, z rowkami smarnymi 6HX, TiAlN, M: M2,5

Nr art.: 139171 M2,5
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
122 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Materiał skrawający HSS-E-PM
Powłoka TiAlN
Sprawdziany do gwintu UNF D M2,5
Skok gwintu 0,45 mm
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 2,3 mm
Długość całkowita L 50 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 2,1 mm
Średnica trzonka DS 2,8 mm
Klasa tolerancji gwintu 6HX
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Liczba rowków wiórowych 3
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Kształt nakroju C
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM Form C 6HX
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Długość chwytu LS 40 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 2,5 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 10 mm
Długość nakroju 3,2 mm
Kąt nacięcia 9 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Wersja części skrawającej Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia
Do głębokości (średnica x) 3; 3
Średnica otworu pod gwint 2,25 mm
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-PM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 51,95 mm
Masa 3 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 2174
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy żółty
Rodzaj produktu Gwintowniki bezwiórowe
Profil gwintu Profil pełny V

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139171 M2,5
EAN / GTIN 4045197541796
Numer producenta 139171 M2,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
42
aluminium (dające krótki wiór)
N
42
Al > 10% Si:
N
28
Stal < 500 N/mm²
P
32
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376M12). Z rowkami smarnymi - optymalne smarowanie również przy głębokich gwintach.
klasa dokładności: ISO 2X/6HX.
nowatorski kształt wieloboczny umożliwia różnorakie zastosow. Wielofunkcyjna struktura warstwowa zapewnia maksimum trwałości , również w przypadkuobróbki materiałów o wysokiej wytrzymałości.
Specjalna powłoka z TiAlN, nadaje się bardzo dobrze do obróbki stopów aluminium.