{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Gurtrohrzange mit Nylon-Gurt 0 - 60mm | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Czerwony | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar metryczny | |
| Rozstaw min. | 0 mm | |
| Rozstaw maks. | 60 mm | |
| Typ urządzenia mocującego | Taśma | |
| Długość taśmy | 450 mm | |
| Materiał taśmy | Płótno | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Kleszcze do rur | |
| Materiał | Rura z aluminium (wysokiej wytrzymałości) | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Długość całkowita | 300 mm | |
| Masa całkowita | 280 g |
| Numer artykułu | 138A.17 | |
| EAN / GTIN | 3148516677457 | |
| Numer producenta | 138A.17 | |
| Numer L | L60130 4013 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |