{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Gurtrohrzange mit Nylon-Gurt 0 - 60mm | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | Rouge | |
| Unité de mesure capacité de serrage | système métrique | |
| Capacité de serrage min. | 0 mm | |
| Ecartement max. | 60 mm | |
| Type de dispositif de serrage | ruban | |
| Longueur sangle | 450 mm | |
| Matériau ruban | tissu | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | clé à tube | |
| Matériau | tube en aluminium (haute résistance) | |
| Procédé de fabrication | trempage | |
| Longueur totale | 300 mm | |
| Poids total | 280 g |
| Référence article | 138A.17 | |
| EAN / GTIN | 3148516677457 | |
| Réf. fabricant | 138A.17 | |
| Article hors catalogue | L60130 4013 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |