Pojemnik na odpady

Nr art.: 1385
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Kolor szare
Do worków 120 l
Wysokość 960 mm
Szerokość 500 mm
Głębokość 500 mm
Rodzaj produktu Pojemnik na odpady
Platformy prostokąt
Materiał stal
Powierzchnia lakierowane proszkowo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1385
EAN / GTIN 4017976013855
Numer producenta 1385
Numer L L90080 176
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Konstrukcja z rur stalowych, lakierowana proszkowo na kolor szary jasny RAL 7035. Pokrywa z PVC i pierścień zaciskowy, Ø otworu 340 mm. Do worków o pojemności 120 litrów. 4 nóżki.

Cecha szcz.:

  • Całkowita szerokość (mm): 500
  • Całkowita głębokość (mm): 500
  • Całkowita wysokość (mm): 960
  • Wskazówka: Ø otworu 340 mm