Koš za odpadke

Št. art.: 1385
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 7035
Barvni odtenek, sive Svetlo siva
Barva sive
Za vreče 120 l
Višina 960 mm
Širina 500 mm
Globina 500 mm
Vrsta izdelka zbiralnik odpadkov
Oblika pravokotno
Material jeklo
Površina prašno lakirano

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1385
EAN/GTIN 4017976013855
Številka proizvajalca 1385
L-število L90080 176
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Cevasta jeklena konstrukcija, prašno lakirana, svetlo siva RAL 7035. Pokrov in vpenjalni obroč iz PVC, odprtina Ø 340 mm. Za 120-litrske vreče. 4 čevlje.

Lastnosti:

  • Skupna širina (mm): 500
  • Skupna globina (mm): 500
  • Skupna višina (mm): 960
  • Opomba: Ø odprtine 340 mm