Coș de gunoi

Cod articol.: 1385
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Culoarea gri
Pentru saci 120 l
Înălţime 960 mm
Lăţime 500 mm
Adâncime 500 mm
Tip produs Coş de gunoi
Formă dreptunghiular
Material oțel
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere

Identificare și clasificare

Cod articol 1385
EAN / GTIN 4017976013855
Număr producător 1385
L-Număr L90080 176
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Construcție tubulară din oțel, acoperită cu pulbere, gri deschis RAL 7035. Capac și inel de prindere din PVC, deschidere Ø 340 mm. Pentru saci de 120 de litri. 4 picioare.

Caracteristică:

  • Lățimea totală (mm): 500
  • Adâncimea totală (mm): 500
  • Înălțime totală (mm): 960
  • Notă: Deschidere Ø 340 mm