Turning Tool Holder radial, Square 25.4 ( 1″ )

Nr art.: 138159
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 138159
EAN / GTIN 4069739114040
Numer producenta 5.BMT25.4SL200
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Static tools and adapters, BMT32E, square mount, external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 5.BMT25.4SL200
  • Type of product: Static tools and adapters
  • Overall height (OAH): 99
  • Length of reach (LPR): 55 mm
  • Function length (WF): 30 mm
  • Shank size: BMT32E
  • Interface size: square 1‘x1’ mm
  • Tool holder cooling: External cooling