• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vierkant Queraufnahme, Stahlhöhe 25.4 ( 1″), 5.BMT25.4SL200

Artikel-Nr.: 138159
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 138159
EAN / GTIN 4069739114040
Herstellernummer 5.BMT25.4SL200
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT32E, Vierkantaufnahme, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 5.BMT25.4SL200
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 99
  • Kraglänge (LPR): 55 mm
  • Funktionslänge (WF): 30 mm
  • Schaftgröße: BMT32E
  • Schnittstellengröße: Vierkant 1″x1″ mm
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung