Čtyřhranná příčná podpěra, ocelová výška 25,4 ( 1″), 5.BMT25.4SL200

Artiklové číslo: 138159
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 138159
EAN / GTIN 4069739114040
Číslo výrobce 5.BMT25.4SL200
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, BMT32E, čtyřhranný pohon, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 5.BMT25.4SL200
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 99
  • Délka konzoly (LPR): 55 mm
  • Funkční délka (WF): 30 mm
  • Velikost stopky: BMT32E
  • Velikost rozhraní: Čtyřhran 1″x1″ mm
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení