Digital pressure gauge, CPG1200, G 1/4, 0 - 600 bar, 0.5% FS,IP65

Nr art.: 137822
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Liczba dołączonych baterii 3 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Czas pracy 4 000 h
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Seria CPG1200
Oznaczenie producenta CPG1200
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu Manometry
Gwint przyłączający G1/4 cal
Maks. zakres wskazań 600 bar
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Masa 250 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 137822
EAN / GTIN 4047322753432
Numer producenta 137822
Numer L L00970 141060
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Digital pressure gauge, type CPG1200, G 1/4, 0 - 600 bar, accuracy 0.5% FS, IP 65, housing PBT, operating temp. -10 to +50 °C

Cecha szcz.:

  • Display: 4 1/2-digit 15-segment display
  • Casing: PBT with 30% glass fibre content
  • Thread: G 1/4 male
  • Memory: Min./max. memory
  • WIKA type: CPG1200
  • Index of protection: IP 65
  • Accuracy: 0.5% FS
  • Menu languages: adjustable via menu
  • connection position: radial bottom
  • Units of pressure: adjustable via menu
  • Data transmission: Micro USB Type B
  • housing protection cap: without
  • Battery life: approx. 4,000 hours
  • Power supply: 3x 1.5 V AA alkaline batteries
  • Maximum measuring range in bar: 600 bar
  • Measuring range min. bar: 0 bar
  • Backlight: Can be activated via button
  • Maximum medium temperature: 50 °C
  • Medium temperature min.: -20 °C
  • Max. operating temperature: 50 °C
  • Min. operating temperature: -10 °C
  • Parts in contact with the medium: 316L stainless steel
  • Maximum ambient temperature: 25 °C
  • Ambient temperature min.: 15 °C
  • Material Process connection: 316L stainless steel