Manometro digitale, CPG1200, G 1/4, 0 - 600 bar, 0, 5% FS, IP 65, PBT

Codice art.: 137822
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
Numero di batterie contenute 3 pz.
Tipo di batteria Alcalino-manganese (AlMn)
Durata 4.000 h
Dimensioni internazionali AA (LR6)
Ricaricabile no
Serie CPG1200
Denominazione originale prodotto CPG1200
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Manometro
Filettatura di raccordo G1/4 pollici
Campo di visualizzazione max. 600 bar
Materiale corpo plastica
Peso 250 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 137822
EAN / GTIN 4047322753432
Codice del produttore 137822
Numero-L L00970 141060
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Manometro digitale, tipo CPG1200, G 1/4, 0 - 600 bar, precisione 0, 5% FS, IP 65, custodia PBT, temperatura di esercizio da -10 a + 50 °C. I manometri digitali vengono utilizzati per misurare e visualizzare le pressioni. Sono utilizzabili sia in modo fisso che mobile e visualizzano i valori misurati su un display integrato. La lettura è semplice, diretta e precisa. Il dispositivo combina quindi la precisione della tecnologia di misurazione digitale con la semplicità di un misuratore analogico e si distingue per le sue prestazioni e la facilità d’uso. Grazie alla loro elevata precisione, i manometri digitali vengono spesso utilizzati nei servizi di taratura e coprono diversi campi di misura. Poiché l’elemento di misura non può deformarsi in caso di sovrapressione, i manometri digitali sono inoltre più durevoli rispetto a quelli analogici.

Proprietà:

  • Display: Display a 4 1/2 cifre e 15 segmenti
  • Cassettiera: PBT con il 30% di fibra di vetro
  • Filettatura: G 1/4 maschio
  • Memoria: Memoria min./max.
  • Tipo WIKA: CPG1200
  • Grado di protezione: IP 65
  • Accuratezza: 0,5 % FS
  • Lingue del menu: impostabile tramite menu
  • posizione di collegamento: radiale inferiore
  • Unità di pressione: impostabile tramite menu
  • Trasmissione dati: Micro USB tipo B
  • Cappuccio protettivo per l’alloggiamento: senza
  • Durata batteria: circa 4.000 h
  • Alimentazione: 3 batterie alcaline AA da 1,5 V
  • Campo di misura max. bar: 600 bar
  • Campo di misura min. bar: 0 bar
  • retroilluminazione.: attivabile tramite tasto
  • Temperatura massima del fluido: 50 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura operativa max.: 50 °C
  • Temperatura operativa min.: -10 °C
  • Parti a contatto con il fluido: Acciaio CrNi 316L
  • Temperatura ambiente max.: 25 °C
  • Temperatura ambiente min.: 15 °C
  • Materiale Attacco al processo: Acciaio CrNi 316L