{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 1,5 V | |
| Liczba dołączonych baterii | 3 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Wielkość międzynarodowa | AA (LR6) | |
| Z możliwością ponownego naładowania | nie | |
| Oznaczenie producenta | CPG1200 | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Rodzaj produktu | Manometry | |
| Gwint przyłączający | G1/4 cal | |
| Maks. zakres wskazań | 10 bar | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego |
| Numer artykułu | 137719 | |
| EAN / GTIN | 4047322753388 | |
| Numer producenta | 137719 | |
| Numer L | L00970 141055 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |