{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovité napětí | 1,5 V | |
| Počet obsažených baterií | 3 ks | |
| Typ baterie | Alkalická (AlMn) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | AA (LR6) | |
| Nabíjecí | ne | |
| Označení výrobce | CPG1200 | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Druh produktu | Manometr | |
| Připojovací závit | G1/4 palec | |
| Rozsah zobrazení max. | 10 bar | |
| Materiál pouzdra | plast |
| Katalogové číslo | 137719 | |
| EAN / GTIN | 4047322753388 | |
| Číslo výrobce | 137719 | |
| L-číslo | L00970 141055 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |