{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wielkość gwintu | G2 | |
| powłoka | waporyzowane | |
| Rodzaj gwintu | G | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
| Materiał ostrza | HSS | |
| Norma | DIN 5156 | |
| Kształt nakroju | C | |
| Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych | |
| kierunek skrawania | prawe | |
| skok gwintu | 2,309 mm | |
| liczba zwojów na cal | 11 | |
| ⌀ gwintu | 59,61 mm | |
| długość całkowita L | 220 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 45 mm | |
| Chwyt kwadratowy □ | 32,5 mm | |
| ⌀ otworu rdzenia | 57 mm | |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
| liczba rowków wiórowych | 6 | |
| pierścień barwny | bez | |
| Liczba ostrzy Z | 6 | |
| głębokość gwintu | 119,22 mm | |
| Rodzaj produktu | gwintownik |
| Numer artykułu | 137350 G2 | |
| EAN / GTIN | 4045197079930 | |
| Numer producenta | 137350 G2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |