{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozměr závitu | G2 | |
| Povlak | vaporizovaný | |
| Druh závitu | G | |
| Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Norma | DIN 5156 | |
| Tvar náběhu | C | |
| Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
| Stopka | Válcová stopka s h9 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru | |
| Směr řezu | pravý | |
| Stoupání závitu | 2,309 mm | |
| Chodů na palec | 11 | |
| Závit ⌀ | 59,61 mm | |
| Celková délka L | 220 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 45 mm | |
| Stopka 4hran □ | 32,5 mm | |
| ⌀ otvoru pod závit | 57 mm | |
| Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění | |
| Počet drážek na třísky | 6 | |
| Barevný kroužek | bez | |
| Počet břitů Z | 6 | |
| Hloubka závitu | 119,22 mm | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 137350 G2 | |
| EAN / GTIN | 4045197079930 | |
| Číslo výrobce | 137350 G2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |