Există o alternativă la acest produs

Tarod de maşină, vaporizat, G: G2

Cod articol: 137350 G2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

G Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Tip de filet: G
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 5156
  • Forma conului de atac: C

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului G2
Strat de acoperire vaporizat
Tip de filet G
Unghi al flancurilor 55 grad
Materialul sculei HSS
Standard DIN 5156
Forma conului de atac C
Unghiul elicei 40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 2,309 mm
Pasi/inch 11
⌀ Filet 59,61 mm
Lungimea totală L 220 mm
⌀ cozii Ds 45 mm
Pătrat coadă □ 32,5 mm
⌀ găurii de centrare 57 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 6
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 6
Adâncimea filetului 119,22 mm
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 137350 G2
EAN / GTIN 4045197079930
Număr producător 137350 G2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Suprafaţă vaporizată, pentru evitarea depunerii de material.
HSS

Aplicaţie:

Pentru filete cilindrice de ţeavă Whitworth DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanşare).