Wózek na skrzynki Euro

Nr art.: 1371
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Kolor Niebieskie
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 610 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 820 mm
Nośność na powierzchnię ładunkową 80
z regulacją wysokości tak
Regulacja wysokości co 100 mm
Stopnie regulacji kąta pochylenia 15 stopni; 30 stopni
Do pudełek i skrzynek tak
Liczba 10
Szerokość użytkowa 610 mm
Głębokość użytkowa 820 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 160 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kształtowników stalowych / rur stalowych; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 400 kg
Szerokość łącznie Bg 666 mm
Głębokość całkowita Tg 935 mm
Wysokość całkowita Hg 1 686 mm
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1371
EAN / GTIN 4017976513713
Numer producenta 1371
Numer L L90080 1334
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Wózki na skrzynki Euro w systemie modułowym: Rura stalowa i profil stalowy spawany, lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007, konstrukcja śrubowa. Półki z regulowaną wysokością w odstępach co 100 mm, nachylenie przy montażu ukośnym 15° lub 30°. Nośność na metr kwadratowy powierzchni ładunkowej wynosi 80 kg. 5 ram piętrowych pasujących do 10 pojemników Euro o wymiarach 600 x 400 mm. 4 koła skrętne, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. 2 sztuki z blokadą

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 400
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 820
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 610
  • Wysokość kondygnacji (mm): 311, 611, 911, 1211, 1511
  • Nośność półki (kg): 80
  • Długość całkowita (mm): 935
  • Całkowita szerokość (mm): 666
  • Całkowita wysokość (mm): 1686
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 160 × 40