{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 5007 | |
| Tonalità cromatica, blu | Blu genziana | |
| Colore | blu | |
| Con superficie di carico | sì | |
| Materiale piano di carico | Pannello di legno | |
| Ampio piano di carico | 610 mm | |
| Profondità piano di carico | 820 mm | |
| Portata per piano di carico | 80 | |
| Es. regolabile in altezza | sì | |
| Regolazione dell’altezza con passo | 100 mm | |
| Angolo di inclinazione gradini di inclinazione | 15 gradi; 30 gradi | |
| Per scatole, cassette | sì | |
| Numero | 10 | |
| Larghezza utile | 610 mm | |
| Profondità utile | 820 mm | |
| Tipo di rotella | Ruota piroettante | |
| Freno di stazionamento, Ruota piroettante | si | |
| Numero di rotoli, Ruota piroettante | 4 pz. | |
| Numero totale di rotelle / ruote | 4 pz. | |
| Diametro esterno ruota/rullo | 160 mm | |
| Larghezza ruota/rullo | 40 mm | |
| Materiale ruota/rullo | TPE | |
| Campo di impiego | Carrello | |
| Tipo di prodotto | carrelli | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Materiale | acciaio | |
| Esecuzione costruttiva | Struttura di acciaio profilato/struttura tubolare di acciaio; struttura tubolare in acciaio | |
| Tragfähigkeit max. | 400 kg | |
| Larghezza complessiva Bg | 666 mm | |
| Profondità totale Tg | 935 mm | |
| Altezza complessiva Hg | 1.686 mm | |
| Es. mobile | sì |
| Codice articolo | 1371 | |
| EAN / GTIN | 4017976513713 | |
| Codice del produttore | 1371 | |
| Numero-L | L90080 1334 | |
| Produttore/persona responsabile | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |