Cărucior de colectare Euro

Cod articol.: 1371
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru gentiană
Culoarea albastru
Cu suprafață de încărcare da
Material suprafața de încărcare Placă din material lemnos
Lățime suprafață de încărcare 610 mm
Adâncime suprafață de încărcare 820 mm
Capacitate portantă per suprafață de încărcare 80
reglabil pe înălţime da
Egalizarea înălţimii la intervale 100 mm
Unghi de înclinare niveluri de setare 15 grade; 30 grade
Recomandat pentru cutii, casete da
Număr 10
Lăţime utilă 610 mm
Adâncime utilă 820 mm
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 4 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 160 mm
Lățime roată/rolă 40 mm
Material roată/rolă TPE
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs cărucior pentru transport
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie Structură profilată din oțel/oțel tubular; construcţie din ţeavă de oţel
Capacitate portantă max. 400 kg
Lăţime totală Bg 666 mm
Adâncime totală Tg 935 mm
Înălţimea totală Hg 1.686 mm
Mobilă da

Identificare și clasificare

Cod articol 1371
EAN / GTIN 4017976513713
Număr producător 1371
L-Număr L90080 1334
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Cărucior cu cutie Euro în sistem modular: Oțel tubular sudat și oțel secțional, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007, construcție cu șuruburi. Rafturi înșurubate variabile în trepte de 100 mm, înclinare 15° sau 30° pentru instalare în unghi. Capacitate de încărcare per raft 80 kg. 5 rafturi potrivite pentru 10 cutii Euro 600 x 400 mm. 4 roți pivotante, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile canelate. 2 cu frâne

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 400
  • Lungime efectivă (mm): 820
  • Lățime efectivă (mm): 610
  • Înălțimea rafturilor (mm): 311, 611, 911, 1211, 1511
  • Capacitate de încărcare podea (kg): 80
  • Lungime totală (mm): 935
  • Lățime totală (mm): 666
  • Înălțime totală (mm): 1686
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 160 × 40