{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007 | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski stalowy | |
| Kolor | Niebieskie | |
| z regulacją wysokości | tak | |
| Regulacja wysokości co | 100 mm | |
| Stopnie regulacji kąta pochylenia | 15 stopni; 30 stopni | |
| Do pudełek i skrzynek | tak | |
| Liczba | 10 | |
| Szerokość użytkowa | 610 mm | |
| Głębokość użytkowa | 820 mm | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 4 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 160 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 40 mm | |
| Materiał koła/rolki | TPE | |
| Zakres zastosowania | Wózki transportowe | |
| Rodzaj produktu | wózki transportowe | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Materiał | stal | |
| Wykonanie konstrukcyjne | Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych | |
| Maks. nośność | 400 kg | |
| Szerokość łącznie Bg | 666 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 935 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 1 686 mm | |
| Na rolkach | tak |
| Numer artykułu | 1370 | |
| EAN / GTIN | 4017976513706 | |
| Numer producenta | 1370 | |
| Numer L | L90080 1316 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |