Euro-kassevogne

Art.-nr.: 1370
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Stålblå
Farve blå
højdeindstillelig ja
Højdeindstilling i intervaller 100 mm
Hældningsvinkel, justeringstrin 15 grader; 30 grader
Passer til bokse, kasser ja
Antal 10
Nyttebredde 610 mm
Nyttedybde 820 mm
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 4 stk.
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 160 mm
Bredde, hjul/rulle 40 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype transportvogn
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse profilstål; stålrørskonstruktion
Bæreevne, maks. 400
Bredde i alt Bg 666 mm
Dybde, i alt Tg 935 mm
Højde i alt Hg 1.686 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1370
EAN/GTIN 4017976513706
Producentnummer 1370
L-nummer L90080 1316
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Eurokassevogn i modulsystem: Svejsede stålrør og profilstål, pulverlakeret blå RAL 5007, boltet konstruktion. Variable skruehylder, 100 mm afstand, hældning 15° eller 30° til vinklet montering. Belastningskapacitet pr. hylde 80 kg. 5 hylderammer, der passer til 10 eurokasser 600 x 400 mm. 4 drejelige hjul, TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. 2 med bremser

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 400
  • Effektiv længde (mm): 820
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 610
  • Hyldehøjder (mm): 298, 598, 898, 1198, 1498
  • Hyldernes belastningskapacitet (kg): 80
  • længde i alt (mm): 935
  • Samlet bredde (mm): 666
  • Samlet højde (mm): 1686
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 160 x 40