Voziček Euro box

Št. art.: 1370
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 5007
Barvni odtenek, modra Jekleno modra
Barva modra
Višinsko nastavljiv da
Nastavljanje višine v rastru 100 mm
Kot naklona, stopnje nastavitve 15 stopinj; 30 stopinj
Za škatle, ohišja da
Število 10
Uporabna širina 610 mm
Uporabna globina 820 mm
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, Kolo za zavijanje 4 kos
Število koles/valjev skupaj 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 160 mm
Širina kolesa/valja 40 mm
Material, kolesce/valj TPE
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka transportni voziček
Prevleka prašno lakirano
Material jeklo
Konstrukcijska izvedba konstrukcija iz jeklene cevi; profilno jeklo
Tragfähigkeit max. 400 kg
Skupna širina Bg 666 mm
Celotna globina Tg 935 mm
Celotna višina Hg 1.686 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1370
EAN/GTIN 4017976513706
Številka proizvajalca 1370
L-število L90080 1316
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Vgrajeno

Opis:

Voziček Euro box v modularnem sistemu: Varjeno cevasto jeklo in profilno jeklo, prašno barvano v modri barvi RAL 5007, konstrukcija z vijaki. Spremenljive vijačne police, razmik 100 mm, naklon 15° ali 30° za namestitev pod kotom. Nosilnost na polico 80 kg. 5 okvirjev za police, primernih za 10 zabojev Euro 600 x 400 mm. 4 vrtljiva kolesa, pnevmatike TPE, pesta z žlebastimi krogličnimi ležaji. 2 z zavorami

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 400
  • Dolžina delovne površine (mm): 820
  • Širina uporabne površine (mm): 610
  • Višina police (mm): 298, 598, 898, 1198, 1498
  • Nosilnost police (kg): 80
  • delovna dolžina (mm): 935
  • Celotna širina (mm): 666
  • Skupna višina (mm): 1686
  • Pnevmatike: TPE
  • Velikost kolesa (mm): 160 × 40