{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | walizka | |
| Średnica bębna pomiarowego | 15 mm | |
| Z przedłużką | tak | |
| Ilość przedłużek | 3 szt. | |
| Długość przedłużki | 13 mm; 25 mm; 50 mm | |
| Odczyt, milimetr | 0,01 mm | |
| Rodzaj produktu | średnicówka mikrometryczna | |
| Skok wrzeciona | 0,5 mm | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Podziałka bębna pomiarowego | 1/100 mm | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | +/-(3 + Anzahl Rohre + max. Messlänge/50) µm µm | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Długość całkowita | 171 mm | |
| Szerokość łącznie | 92 mm | |
| Wysokość całkowita | 35 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 50 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 150 mm | |
| Norma | DIN 863 |
| Numer artykułu | 137-206 | |
| EAN / GTIN | 4946368438443 | |
| Numer producenta | 137-206 | |
| Numer L | L40010 3480 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |