Micrometru cu 2 puncte, suprafețe de măsurare din carbură 50-150 mm

Cod articol.: 137-206
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de interior în 2 puncte

Identificare și clasificare

Cod articol 137-206
EAN / GTIN 4946368438443
Număr producător 137-206
L-Număr L40010 3480
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acesta este un micrometru intern echipat cu tije de extensie care vă oferă următoarele avantaje: Tije de extensie interschimbabile în formă cilindrică pentru a extinde domeniul de măsurare. Sunt disponibile suprafețe de măsurare din carbură.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 137-106
  • Digital/analogic: Analogic
  • Eroare de toleranţă: +/-(3 + numărul de țevi + lungimea maximă de măsurare/50) µm
  • Mărime / Dimensiune: 0,171 X 0,092 X 0,035 M
  • Riglă: Tambur cântar și manșon cromat satinat, ∅ 15 mm
  • Domeniu de măsurare: 50 - 150
  • Suprafețe de măsurare: Carbură
  • Metodă măsurare: 2 puncte
  • Domeniu de măsurare: 13 mm
  • Ax de măsurare: Pasul fusului 0,5 mm
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,01 mm
  • Eroare de ascensiune: 3 µm
  • Prelungitoare: 3 (13, 25, 50 mm)
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Include cutie, chei, tije de prelungire (3 bucăți), șurub de calibrare 137-013