• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Double effect chain wrench 60-114 mm

Nr art.: 136A.2
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
Rodzaj produktu Pipe wrench and water pump pliers

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 136A.2
EAN / GTIN 3148516677297
Numer producenta 136A.2
Numer L L60130 537
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Chain and body made of steel, hardened
  • Tighten and loosen without turning over due to double serration

Cecha szcz.:

  • A [″]: 2 - 4'
  • A [mm]: 60 - 114
  • B [mm]: 20
  • C [mm]: 7
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 460 - 18.5'
  • [kg]: 1,040