{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Potrdilo o kakovosti | brez | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Dolžina čeljusti/vilic | 20 mm | |
| Širina čeljusti/vilic | 7 mm | |
| Merska enota, razpon | metrično | |
| Vpenjalna širina min. | 60 mm | |
| Vpenjalna širina maks. | 114 mm | |
| Vrsta vpenjalne naprave | veriga | |
| Dolžina verige | 460 mm | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | cevne klešče | |
| Lastnosti | Hitra nastavitev | |
| Material | Jeklo | |
| Površina | kromirano | |
| Postopek izdelave | kaljeno | |
| Celotna dolžina | 360 mm | |
| Skupna masa | 1.040 g |
| Številka izdelka | 136A.2 | |
| EAN/GTIN | 3148516677297 | |
| Številka proizvajalca | 136A.2 | |
| L-število | L60130 537 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |