Euro box rollers

Nr art.: 13680
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Kolor niebieskie
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek meblowy
Powłoka Lakierowane proszkowo
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kątowników
Maks. nośność 250
Szerokość łącznie 816 mm
Głębokość całkowita 616 mm
Wysokość całkowita 209 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 13680
EAN / GTIN 4017976136806
Numer producenta 13680
Numer L L90080 832
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

assembled

Opis:

Euro box roller in open angle steel construction, powder coated blue RAL 5007. 4 swivel castors with TPE tyres, hubs with groove ball bearing. 2 with brakes. Suitable for boxes 800 x 600 mm.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 250
  • Usable surface length (mm): 810
  • Usable surface width (mm): 610
  • Loading surface height (mm): 182
  • Overall length (mm): 816
  • Total width (mm): 616
  • Total height (mm): 209
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 125 x 32