• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Carrellino per cassette Euro

Codice art.: 13680
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Tonalità cromatica, blu Blu genziana
Colore blu
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, Ruota piroettante 4 pz.
Numero di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 125 mm
Larghezza ruota/rullo 32 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Campo di impiego Carrello
Tipo di prodotto Carrello per mobili
Rivestimento Es. termoverniciata
Esecuzione costruttiva Struttura angolare di acciaio
Portata max. 250
Larghezza complessiva 816 mm
Profondità totale 616 mm
Altezza complessiva 209 mm
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 13680
EAN / GTIN 4017976136806
Codice del produttore 13680
Numero-L L90080 832
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Wykonanie:

assembled

Opis:

Euro box roller in open angle steel construction, powder coated blue RAL 5007. 4 swivel castors with TPE tyres, hubs with groove ball bearing. 2 with brakes. Suitable for boxes 800 x 600 mm.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 250
  • Usable surface length (mm): 810
  • Usable surface width (mm): 610
  • Loading surface height (mm): 182
  • Overall length (mm): 816
  • Total width (mm): 616
  • Total height (mm): 209
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 125 x 32