{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| RAL Farbton | RAL 5007 | |
| Farbton, blau | Enzianblau | |
| Farbe | blau | |
| Rollenart | Lenkrolle | |
| Feststellbremse, Lenkrolle | Da | |
| Anzahl Rollen, Lenkrolle | 4 St. | |
| Anzahl Räder/Rollen | 4 St. | |
| Außendurchmesser Rad/Rolle | 125 mm | |
| Breite Rad/Rolle | 32 mm | |
| Material Rad/Rolle | TPE | |
| Einsatzbereich | Transportwagen | |
| Produktart | Möbelroller | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Konstruktionsausführung | Winkelstahlkonstruktion | |
| Tragfähigkeit max. | 250 | |
| Breite gesamt | 816 mm | |
| Tiefe gesamt | 616 mm | |
| Höhe gesamt | 209 mm | |
| fahrbar | ja |
| Številka izdelka | 13680 | |
| EAN/GTIN | 4017976136806 | |
| Številka proizvajalca | 13680 | |
| L-število | L90080 832 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |