Gwintowniki maszynowe do wrzecion synchronizowanych HSS-E-PM kształt C, TiAlN, M: M8

Nr art.: 136171 M8
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
233 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Pierścień kolorowy zielony
Sprawdziany do gwintu UNF D M8
Skok gwintu 1,25 mm
Średnica otworu pod gwint 6,8 mm
Długość całkowita L 90 mm
Średnica trzonka DS 8 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 6,2 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Kształt nakroju C
Klasa tolerancji gwintu ISO 2X 6HX
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00801005
Kształt uchwytu Kształt B
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 8 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 52 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Form C, TiAlN
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 8 mm
Liczba zwojów gwintu 1
Średnica nakroju 6,57 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 15 mm
Długość nakroju 2,84 mm
Kąt nacięcia 15 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 40 stopni
Typ narzędzia do gwintowania Gwintowniki maszynowe do obróbki synchronicznej
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór nieprzelotowy
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 6,8 mm
Normlänge L 90 mm
Materiał skrawający HSS-E-PM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E-PM
Powłoka TiAlN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 24 mm
Masa 37 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma Werksnorm
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 136171 M8
EAN / GTIN 4045197867520
Numer producenta 136171 M8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
32
aluminium (dające krótki wiór)
N
32
Stal < 500 N/mm²
P
33
Stal < 750 N/mm²
P
32
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
7
Stal INOX < 900 N/mm²
M
11
Stal INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Stabilne wykonanie z prawoskrętną linią śrubową i chwytem wg DIN 1835-B.
Specjalna geometria do uniwersalnego zastosowania na obrabiarkach ze synchronizowanym napędem wrzecion. Gwintownik prowadzony jest przy tym przez synchroniczne wrzeciona obrabiarki. Specjalna powłoka z TiAlNzapewnia optymalną trwałość.
stosować z emulsją(min. zawartość oleju 8%).

Wskazówka:

W przypadku zastosowania na wrzecionach synchronizowanychuchwyty szybkozmienne do gwintowania GARANTnr 338100-338121 z minimalną kompensacją (MLA) gwarantują najbardziej precyzyjną obróbkę.