Strojní závitník pro synchronní vřetena HSS-E-PM typ C, TiAlN, M: M8

Artiklové číslo: 136171 M8
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
227 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Barevný kroužek zelená
Závit D M8
Stoupání závitu 1,25 mm
Průměr jádrového otvoru 6,8 mm
Celková délka L 90 mm
Průměr hřídele DS 8 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 6,2 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Tvar náběhu C
Třída tolerance závitu ISO 2X 6HX
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00801005
Formulář záznamu Typ B
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 52 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Form C, TiAlN
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 8 mm
Počet chodů závitů 1
Průměr naříznutí 6,57 mm
Délka závitořezné části Lc 15 mm
Délka naříznutí 2,84 mm
Úhel naříznutí 15 stupně
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 40 stupně
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro synchronní obrábění
Použití typu otvoru slepý otvor
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 6,8 mm
Normalizovaná délka L 90 mm
Řezný materiál HSS-E-PM
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E-PM
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 24 mm
Hmotnost 37 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 136171 M8
EAN / GTIN 4045197867520
Číslo výrobce 136171 M8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
32
Hliník (krátké třísky)
N
32
Ocel < 500 N/mm²
P
33
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
20
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Stabilní provedení s pravotočivou spirálou a stopkou dle DIN 1835-B.
Speciální geometrie pro univerzální použití na strojích se synchronizovaným pohonem vřetena. Vedení závitníku tak zajišťuje synchronizované vřeteno stroje. Speciální povlak TiAlN pro optimální životnost.
Lze použít s emulzí (podíl maziva nejméně 8 %).

Poznámka:

Pro použití na synchronních vřetenech zaručuje závitořezné rychlovýměnné sklíčidlo GARANT č. 338100 − 338121 s minimálním délkovým vyrovnáním (MDV) bezpečný proces obrábění.