Maskingängtapp för synkronspindlar HSS-E-PM Form C M8

Article no.: 136171 M8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
184 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Gängnorm: DIN 13

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M8
Beläggning TiAlN
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm Verkstadsnorm
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform C
Spiralvinkel 40 grad
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,25 mm
totallängd L 90 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Kärnhåls-⌀ 6,8 mm
Gäng-⌀ 8 mm
Skafttolerans h6
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för synkron bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring grön
Antal skär Z 3
Gängdjup 24 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 136171 M8
EAN / GTIN 4045197867520

Användningstabell

Aluminium, plast
N
32
Alu (kortspånig)
N
32
Stål < 500 N/mm²
P
33
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

Stabilt utförande med högerspiral och skaft enligt DIN 1835-B.
Speciell geometri för universell användning till maskiner med synkroniserad spindeldrift. Styrningen av gängtappen sker därigenom via maskinens synkronspindel. Speciell TiAlN-beläggning för optimal livslängd.
Kan användas med emulsion (fetthalt min. 8 %).

Anmärkning:

GARANT snabbväxelchuck för gängtappar nr 338100338121 med minimal längdkompensering (MLA) garanterar processäker bearbetning vid användning i synkronspindlar.
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
    M Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen