Wózek do beczek

Nr art.: 1361
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor niebieskie
Z uchwytem do pchania nie
Szerokość użytkowa 630 mm
Głębokość użytkowa 630 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 80 mm
Szerokość koła/rolki 35 mm
Materiał koła/rolki poliamidowe
Rodzaj produktu Wózek specjalny
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Maks. nośność 250
Wysokość całkowita Hg 179 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1361
EAN / GTIN 4017976013619
Numer producenta 1361
Numer L L90080 250
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Wózek do transportu w pozycji stojącej 200-litrowych beczek z blachy stalowej. Spawana konstrukcja stalowa, lakierowana proszkowo na kolor błyszczący niebieski RAL 5007. Wanna z blachy stalowej, spawana w sposób zapewniający szczelność na oleju. Ø wewnętrzne 630 mm. Krawędź o wysokości 80 mm. 4 koła skrętne, w tym 2 z hamulcem, koła z poliamidu, piasty na łożyskach rolkowych.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 250
  • Całkowita wysokość (mm): 179
  • Opony: Poliamid
  • Rozmiar koła (mm): 80 × 35