Tromlevogn

Art.-nr.: 1361
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Brilliantblå
Farve blå
Med skubbegreb nej
Nyttebredde 630 mm
Nyttedybde 630 mm
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 4 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 80 mm
Bredde, hjul/rulle 35 mm
Materiale, hjul/rulle Polyamid
Produkttype specialhjul
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Bæreevne, maks. 250
Højde i alt Hg 179 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1361
EAN/GTIN 4017976013619
Producentnummer 1361
L-nummer L90080 250
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Tøndevogn til opretstående transport af 200 liters ståltønder. Svejset stålkonstruktion, pulverlakeret i strålende blå RAL 5007. Bakke af stålplade svejset olietæt. Indvendig Ø 630 mm. Kant 80 mm høj. 4 drejelige hjul, 2 med bremse, polyamidhjul, nav med glidelejer.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 250
  • Samlet højde (mm): 179
  • Dæk: Polyamid
  • Hjulstørrelse (mm): 80 x 35