Wózek do skrzynek Euro

Nr art.: 135820
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
Kolor Niebieskie
Z uchwytem do pchania tak
Materiał uchwytu rura stalowa
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek transportowy / podwozie
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kątowników
Maks. nośność 250
Szerokość łącznie Bg 747 mm
Głębokość całkowita Tg 414 mm
Wysokość całkowita Hg 970 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 135820
EAN / GTIN 4017976235820
Numer producenta 135820
Numer L L90080 582
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Konstrukcja z kątowników stalowych z drewnianą platformą, zlicowaną z ramą i uchwytem do przesuwania. Lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. 4 koła skrętne z oponą z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. 2 sztuki z blokadą. Pasują do pojemników Euro o wymiarach 600 x 400 mm.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 250
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 605
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 408
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 209
  • Długość całkowita (mm): 747
  • Całkowita szerokość (mm): 414
  • Całkowita wysokość (mm): 970
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32