Vozík pro Euro box

Artiklové číslo: 135820
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
Barva Modrá
S posuvným madlem ano
Materiálu rukojeť ocelová trubka
Typ válečků Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, Řiditelné kolečko 4 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 125 mm
Šířka kola/válečku 32 mm
Materiál kola/válečku TPE
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu Přepravní vozík / podvozek
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových úhelníků
Nosnost max. 250
Šířka celkem Bg 747 mm
Celková hloubka Tg 414 mm
Výška celková Hg 970 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 135820
EAN / GTIN 4017976235820
Číslo výrobce 135820
L-číslo L90080 582
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Nesložené

Popis:

Úhlová ocelová konstrukce s dřevěnou plošinou v jedné rovině s rámem a přítlačnou tyčí. Práškově lakované modrou barvou RAL 5007. Čtyři otočná kolečka s pneumatikami z TPE, náboje s drážkovanými kuličkovými ložisky. 2 s brzdami Vhodná pro euro přepravky 600 x 400 mm.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 250
  • Efektivní délka povrchu (mm): 605
  • Efektivní šířka (mm): 408
  • Výška ložné plochy (mm): 209
  • celková délka (mm): 747
  • Celková šířka (mm): 414
  • Celková výška (mm): 970
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 125 x 32