Euro-kasse ruller

Art.-nr.: 135820
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Farve blå
Med skubbegreb ja
Materiale, greb stålrør
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 4 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Bredde, hjul/rulle 32 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype transportvogn/chassis
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse vinklet stålkonstruktion
Bæreevne, maks. 250
Bredde i alt 747 mm
Dybde, i alt 414 mm
Højde i alt 970 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 135820
EAN/GTIN 4017976235820
Producentnummer 135820
L-nummer L90080 582
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Vinklet stålkonstruktion med træplatform, der flugter med ramme og skubbestang. Pulverlakeret blå RAL 5007. 4 drejelige hjul med TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. 2 med bremse Egnet til Eurokasser 600 x 400 mm.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 250
  • Effektiv længde (mm): 605
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 408
  • Højde på læsseflade (mm): 209
  • længde i alt (mm): 747
  • Samlet bredde (mm): 414
  • Samlet højde (mm): 970
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 125 x 32