{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj gwintu | M | |
| Materiał skrawający | HSS-E | |
| Powłoka | Waporyzowane | |
| Sprawdziany do gwintu UNF D | M10x1,5-6H | |
| Skok gwintu | 1,5 mm | |
| Średnica otworu pod gwint | 8,5 mm | |
| Średnica nominalna gwintu metrycznego D | 10 mm | |
| Długość całkowita L | 100 mm | |
| Średnica trzonka DS | 10 mm | |
| Rozwartość klucza czworokątnego □ | 8 mm | |
| Klasa tolerancji gwintu | ISO 2 6H | |
| Kształt nakroju | E | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór nieprzelotowy | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 40 stopni | |
| Norma | DIN 371 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01000105 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki z czworokątem | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 10 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h9 | |
| Długość chwytu LS | 51 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Vap Tap | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer | |
| Średnica skrawania D | 10 mm | |
| Liczba zwojów gwintu | 1 | |
| Średnica nakroju | 8,31 mm | |
| Długość elementu do gwintowania Lc | 21,2 mm | |
| Długość nakroju | 2,25 mm | |
| Kąt nacięcia | 15 stopni | |
| Liczba ostrzy | 3 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Skok linii śrubowej | 37 mm | |
| Typ narzędzia do gwintowania | Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę | |
| Wersja części skrawającej | Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia | |
| Do głębokości (średnica x) | 3 | |
| Liczba rowków wiórowych | 3 | |
| Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna | 8,5 mm | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Normlänge L | 100 mm | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-E | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa L1 | 30 mm | |
| Masa | 51 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 135815 M10 | |
| EAN / GTIN | 4069515002486 | |
| Numer producenta | 135815 M10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |