Gwintowniki maszynowe GARANT Vap Tap kształt F, waporyzowane, M: M20

Nr art.: 135815 M20
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
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Materiał skrawający HSS-E
Powłoka Waporyzowane
Sprawdziany do gwintu UNF D M20x2,5
Skok gwintu 2,5 mm
Średnica otworu pod gwint 17,5 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 20 mm
Długość całkowita L 140 mm
Średnica trzonka DS 16 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 12 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Kształt nakroju E
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór nieprzelotowy
Kąt pochylenia linii śrubowej 40 stopni
Norma DIN 371
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Vap Tap
Oznaczenie producenta GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01600105
Kształt uchwytu Standard
Długość chwytu LS 67 mm
Średnica nakroju 17,18 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 36,4 mm
Długość nakroju 3,75 mm
Kąt nacięcia 15 stopni
Liczba ostrzy 4
Kierunek skrętu prawe
Skok linii śrubowej 75 mm
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 4
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HSS-E
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet HSS-E
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 140 mm
Masa 144 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 135815 M20
EAN / GTIN 4069515002516
Numer producenta 135815 M20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
18
aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
18
Stal < 750 N/mm²
P
15
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
6
Stal INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne GARANT Vap Tap. Możliwość właściwego zastosowania w szerokim spektrum materiałów. Zoptymalizowana długość szyjki i rowka dla lepszego odprowadzania wiórów w przypadku głębokich gwintów. Wysokowydajny materiał tnący HSS-E o zwiększonej zawartości wanadu dla lepszej odporności na zużycie. Powierzchnia waporyzowana zapobiega powstawaniu narostów.
kształt E (1,5 - 2 zwoje nakroju).

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Vap Tap" Zobacz wszystkie