Machos para roscar a máquina GARANT Vap Tap Forma E, vaporizado, M: M10

Número de artículo: 135815 M10
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
257 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca M
Material de corte HSS-E
Recubrimiento Vaporizado/a
Rosca D M10x1,5-6H
Paso de rosca 1,5 mm
Diámetro del orificio central 8,5 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D 10 mm
Longitud total L 100 mm
Diámetro del mango DS 10 mm
Apertura de llave cuadrada □ 8 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2 6H
Forma del corte previo E
Empleo tipo de perforación Agujero ciego
Ángulo de desprendimiento 40 grados
Norma DIN 371
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01000105
Forma de asiento Mango listo con cuadrado
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 10 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h9
Longitud vástago LS 51 mm
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie Vap Tap
Denominación del fabricante GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer
Diámetro del filo D 10 mm
Número de hilos 1
Diámetro de corte previo 8,31 mm
Longitud de la parte roscada Lc 21,2 mm
Longitud de corte previo 2,25 mm
Ángulo de corte 15 grados
Cantidad de cortes 3
Sentido de torcimiento derecha
De la espiral 37 mm
Tipo de herramienta de roscado Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Ejecución del elemento de corte Con ranura para lubricación y suciedad
Hasta profundidad (x diámetro) 3
Número de ranuras de sujeción 3
Diámetro del orificio central, valor orientativo 8,5 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Normlänge L 100 mm
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 30 mm
Peso 51 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color color verde
Tipo de producto Macho para roscar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 135815 M10
EAN / GTIN 4069515002486
Número del fabricante 135815 M10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
18
Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Machos para roscar universales GARANT Vap Tap. Se puede utilizar de forma fiable en una amplia gama de materiales. Longitud optimizada del cuello y de la ranura para la evacuación mejorada de las virutas para las roscas profundas. Material de corte HSS-E de alto rendimiento con mayor contenido de vanadio para mejorar la resistencia al desgaste. Superficie vaporizada, se reduce el desgaste por adherencia del material de aportación.
Forma E (corte inicial de 1,5 − 2 pasos).