GARANT Vap Tap machinetap HSS-E vorm C, stoomontlaten, M: M3

Artikelnummer: 135805 M3
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
10.765 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M3
Coating stoomontlaten
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 371
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Aansnijdingsvorm C
Spiraalhoek 40 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,5 mm
Totale lengte L 56 mm
Schacht-⌀ Ds 3,5 mm
Schacht-vierkant □ 2,7 mm
Kerngat-⌀ 2,5 mm
Schroefdraad-⌀ 3 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring groen
Serie Vap Tap
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 9 mm
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 135805 M3
EAN/GTIN 4069515002202
Nummer fabrikant 135805 M3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
18
Aluminium (kortspanend)
N
13
Staal < 500 N/mm²
P
18
Staal < 750 N/mm²
P
15
Staal < 900 N/mm²
P
15
Staal < 1100 N/mm²
P
6
RVS < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Vap Tap universele tap. Proceszeker toepasbaar in een breed scala aan materialen. Geoptimaliseerde hals- en groeflengte voor verbeterde spaanafvoer bij diepe schroefdraden. Krachtig HSS-E materiaal met verhoogd vanadiumaandeel voor verbeterde slijtvastheid. Oppervlak stoomontlaten, vermindering van materiaaloplassingen.
Vorm C (2 − 3-gang-aansnijding).

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Vap Tap" Bekijk alles