Wózek piętrowy

Nr art.: 13550
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Kolor niebieskie
Dekory listwy bukowe
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Maks. nośność 250
Szerokość łącznie Bg 677 mm
Głębokość całkowita Tg 414 mm
Wysokość całkowita Hg 638 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 13550
EAN / GTIN 4017976213552
Numer producenta 13550
Numer L L90080 131
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Wózek piętrowe z 2 platformami. Obie ramy z dnem z płyty drewnopochodnej, wykończenie imitujące buk. Podłogi na równi z górną krawędzią ramy. Lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Odległość między poziomami oświetlenia: 400 mm. Nośność górnej powierzchni ładunkowej wynosi 100 kg. 4 koła skrętne z oponami z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. 2 sztuki z blokadą. Pasują do pojemników Euro o wymiarach 600 x 400 mm. Dostawa w częściach.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 250
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 605
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 408
  • Wysokość kondygnacji (mm): 209, 638
  • Nośność półki (kg): 100
  • Długość całkowita (mm): 677
  • Całkowita szerokość (mm): 414
  • Całkowita wysokość (mm): 638
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32