Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
2 platformmal. Mindkét keret polcok származék faanyagból készült deszka, felület bükk dekor. A polcok a keret felső szélével egy vonalban vannak. Porszórtan kék RAL 5007. 400 mm távolság a polcok között, teljes magasság 639 mm. Terhelhetőség felső polc 100 kg. 4 db TPE gumiabroncsos, kerékscsapágyazott keréktárcsával. 2 fékkel, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Alkalmas 600 x 400 mm-es Euro ládákhoz. Szétszerelve szállítjuk.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 250
Használható felület hossza (mm): 605
Használható terület szélessége (mm): 408
Polcmagasság (mm): 209, 638
A polc terhelhetősége (kg): 100
Teljes hossz (mm): 677
Teljes szélesség (mm): 414
Teljes magasság (mm): 638
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint