Rouleur à plateaux

Réf.: 13550
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu gentiane
Couleur bleu
Décors Hêtre
Type de roulette Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 4 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Largeur roue/roulette 32 mm
Matériau roue/roulette TPE
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Charge admissible max. 250
Largeur totale Bg 677 mm
Profondeur totale Tg 414 mm
Hauteur totale Hg 638 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 13550
EAN / GTIN 4017976213552
Réf. fabricant 13550
Article hors catalogue L90080 131
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Chariot à plateaux avec 2 plateaux. Les deux cadres sont équipés de tablettes en mélaminé, surface effet hêtre. Tablettes affleurant le bord supérieur du cadre. Revêtement époxy bleu RAL 5007. Distance entre les étages : 400 mm. Capacité de charge de la plateforme supérieure : 100 kg. 4 roulettes pivotantes avec bandage TPE, moyeu à roulement à rouleaux. 2 pièces avec frein. Convient pour bacs Euro 600 x 400 mm. Livraison démontée.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 250
  • Longueur de la surface utile (mm): 605
  • Largeur de la surface utile (mm): 408
  • Hauteurs des plateaux (mm): 209, 638
  • Charge admissible par étage (kg): 100
  • Longueur totale (mm): 677
  • Largeur totale (mm): 414
  • Hauteur totale (mm): 638
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 125 × 32