Gwintowniki maszynowe, waporyzowane, M: M3

Nr art.: 135450 M3
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
5 247 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Materiał skrawający HSS-E
Powłoka Waporyzowane
Sprawdziany do gwintu UNF D M3x0,5
Skok gwintu 0,5 mm
Średnica otworu pod gwint 2,5 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 3 mm
Długość całkowita L 56 mm
Średnica trzonka DS 3,5 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 2,7 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Kształt nakroju C
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór nieprzelotowy
Kąt pochylenia linii śrubowej 40 stopni
Norma DIN 371
Chłodzenie wewnętrzne nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Maschinen-Gewindebohrer M M3
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00350105
Kształt uchwytu Standard
Długość chwytu LS 33,9 mm
Liczba zwojów gwintu 1
Długość elementu do gwintowania Lc 5 mm
Długość nakroju 1,25 mm
Kąt nacięcia 15 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu prawe
Skok linii śrubowej 9,4 mm
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Do głębokości (średnica x) 2
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 2,4 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HSS-E
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet HSS-E
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 56 mm
Masa 5 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 135450 M3
EAN / GTIN 4045197076816
Numer producenta 135450 M3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

wielk. M2,6 ze starą geometrią ostrza DIN.
HSS-E