Gwintowniki maszynowe, waporyzowane, M: M14

Nr art.: 135450 M14
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
237 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Materiał skrawający HSS-E
Powłoka Waporyzowane
Sprawdziany do gwintu UNF D M14x2
Skok gwintu 2 mm
Średnica otworu pod gwint 12 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 14 mm
Długość całkowita L 110 mm
Średnica trzonka DS 11 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 9 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Kształt nakroju C
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór nieprzelotowy
Kąt pochylenia linii śrubowej 40 stopni
Norma DIN 376
Chłodzenie wewnętrzne nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Maschinen-Gewindebohrer M M14
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01100105
Kształt uchwytu Standard
Długość chwytu LS 58 mm
Liczba zwojów gwintu 1
Długość elementu do gwintowania Lc 18 mm
Długość nakroju 5 mm
Kąt nacięcia 15 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu prawe
Skok linii śrubowej 44 mm
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Do głębokości (średnica x) 2
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 11,74 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HSS-E
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet HSS-E
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 110 mm
Masa 80 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 135450 M14
EAN / GTIN 4045197076885
Numer producenta 135450 M14
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Execuţie:

Ref. M2,6 cu vechiul profil DIN.
HSS-E